Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose Beton Kst IP3X quadrat GerVerbDosekast 83,5x83,5x83,5mm 1264-61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose Beton Kst IP3X quadrat GerVerbDosekast 83,5x83,5x83,5mm
Verbindungsdose Beton Kst IP3X quadrat GerVerbDosekast 83,5x83,5x83,5mm
Artikel-Nr.:
     262-B136B50
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1264-61
EAN/GTIN:
     4013456480742
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose Beton Kst IP3X quadrat GerVerbDosekast 83,5x83,5x83,5mm 1264-61
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
6
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Bestückung:
ohne
Breite:
83.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
gelb
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
16 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 - 16 mm
Innentiefe:
83 mm
Koppelbar:
ja
Länge:
83.5 mm
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montageart:
Betonbau
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
83.5 - 83.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 1,95*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6558*
€ 1,9858*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7231*
€ 2,0631*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7725*
€ 2,1125*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,99552*
€ 2,37552*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,37552*
€ 2,82687
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99552*
€ 2,37467
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 237,552* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1261-81
ab € 103,89*
Zubehör
Kaiser
1261-60
ab € 0,92*
Zubehör
Kaiser
1261-07
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.