Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose UP Ø80x16mm Kst IP2X rnd 1081-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose UP Ø80x16mm Kst IP2X rnd
Verbindungsdose UP Ø80x16mm Kst IP2X rnd
Artikel-Nr.:
     262-B136B09
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1081-05
EAN/GTIN:
     4013456130609
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose UP Ø80x16mm Kst IP2X rnd 1081-05
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
7
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
80 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grau
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Innentiefe:
14.5 mm
Klemme lagefixiert:
ja
Koppelbar:
ja
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Unterputz
Polzahl der Klemme:
5
Schutzart (IP):
IP2X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
16 - 16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdosen kaiser, abox
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
250
€ 5,95*
ab € 5,52689*
€ 6,95689*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 5,8039*
€ 7,2639*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,12587*
€ 7,63587*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 6,3472*
€ 7,9172*
4 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 6,95689*
€ 8,2787
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52689*
€ 6,577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.739,2225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.