Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose UP Kst rechteck IP2X 60x32x30mm 1048-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätedose UP Kst rechteck IP2X 60x32x30mm
Gerätedose UP Kst rechteck IP2X 60x32x30mm
Artikel-Nr.:
     262-B136A40
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1048-00
EAN/GTIN:
     4013456130005
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Gerätedose UP Kst rechteck IP2X 60x32x30mm 1048-00
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bestückung:
ohne
Breite:
32 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11.4 - 11.4 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Innentiefe:
31.2 mm
Länge:
60 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP2X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
30 - 30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97177*
€ 1,39177*
1 Tag
77
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0189*
€ 1,4589*
2 Tage
186
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,0688*
€ 1,5288*
3 Tage
11148
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,08*
€ 1,55*
1 Tag
44
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,08088*
€ 1,55088*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,39177*
€ 1,65621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27177*
€ 1,51341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22177*
€ 1,45391
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15177*
€ 1,37061
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97177*
€ 1,15641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,79425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1181-48
ab € 0,27743*
Zubehör
Kaiser
1148-90
ab € 0,88865*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.