Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST AIRflex-KUW-EDU Stahldr Ø14mm IP68 -25-80°C AIRFLEX-KUW-EDU,AD14


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA Kunststoffs.Ad AIRFLEX-KUW-EDU9 PVC Mantel m. Stahldrahtgeflecht 50m
FLEXA Kunststoffs.Ad AIRFLEX-KUW-EDU9 PVC Mantel m. Stahldrahtgeflecht 50m
Artikel-Nr.:
     262-B132E40
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     14230101009
EAN/GTIN:
     4025113141798
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Kabelschlauch
Metallschutzschlauch ST AIRflex-KUW-EDU Stahldr Ø14mm IP68 -25-80°C AIRFLEX-KUW-EDU,AD14
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
14 mm mm
Biegeradius, statisch:
16 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-25 - 80 °C
Elektrische Eigenschaften:
mit Isolationseigenschaften
Farbe:
metallic
Gewicht:
0.15 kg/m kg/m
Innendurchmesser:
9 mm mm
Nenndurchmesser:
14 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 6,70*
€ 7,73*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 7,5574*
€ 8,6674*
50
Frei Haus
ab € 7,6592*
€ 8,7292*
50
Frei Haus
ab € 7,685*
€ 8,805*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 10,22934*
€ 11,58934*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 11,58934*
€ 13,79131
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,47934*
€ 13,66041
pro Meter
ab 250 Meter
€ 11,06934*
€ 13,17251
pro Meter
ab 500 Meter
€ 10,76934*
€ 12,81551
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 10,22934*
€ 12,17291
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,22934* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 579,467* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.