Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-M Ø27mm Gew M25x1,5 M25 x 1,5 34Zoll IP40-66 ger US-M,AD27-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 15010328025 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
FLEXA GmbH & Co 15010328025 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     262-B132D42
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010328025
EAN/GTIN:
     4025113145499
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms US-M Ø27mm Gew M25x1,5 M25 x 1,5 34Zoll IP40-66 ger US-M,AD27-M25
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamtlänge:
41 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
11 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
39 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Nenndurchmesser:
27 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung messing m25, endtülle m25, endtülle flexa, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 10,26994*
€ 12,31994*
2 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 9,8675*
€ 13,5875*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 12,7567*
€ 14,9567*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 13,22*
€ 15,36*
3 Tage
80
1
€ 5,80*
ab € 12,80*
€ 17,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,31994*
€ 14,66073
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26994*
€ 12,22123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 307,9985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010328010
ab € 4,70991*
Ähnlich
Flexa
15010328012
ab € 4,72689*
Ähnlich
Flexa
15010328016
ab € 5,36936*
Ähnlich
Flexa
15010328020
ab € 6,9729*
Ähnlich
Flexa
15010328032
ab € 17,12966*
Ähnlich
Flexa
15010328040
ab € 30,36984*
Ähnlich
Flexa
15010328050
ab € 51,59033*
Ähnlich
Flexa
15010328163
ab € 52,36823*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.