Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst LKI-M PP Ø56mm M63 x 1,5 Polypropylen (PP) 1_12Zoll gr LKI-M,AD56-M63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 15020014063 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020014063 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     262-B132C67
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020014063
EAN/GTIN:
     4025113146908
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Kst LKI-M PP Ø56mm M63 x 1,5 Polypropylen (PP) 1_12Zoll gr LKI-M,AD56-M63
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einteilig:
ja
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
71.5 mm mm
Gesamtlänge:
68 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindelänge:
15 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
71.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
46 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
56 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 18,15*
€ 21,77*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 18,215*
€ 21,815*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 18,52*
€ 22,30*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,77*
€ 22,40*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 22,38584*
€ 26,60584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,60584*
€ 31,66095
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49584*
€ 30,34005
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38584*
€ 26,63915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 266,0584* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020014012
ab € 1,71*
Ähnlich
Flexa
15020014020
ab € 2,55*
Ähnlich
Flexa
15020014025
ab € 3,31*
Ähnlich
Flexa
15020014032
ab € 3,95*
Ähnlich
Flexa
15020014040
ab € 7,11*
Ähnlich
Flexa
15020014050
ab € 10,67*
Ähnlich
Flexa
15020014016
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.