Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst LKI-M PP Ø45mm M50x1,5 Polypropylen (PP) M50 x 1,5 IP54 LKI-M,AD45-M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 15020014050 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020014050 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     262-B132C66
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020014050
EAN/GTIN:
     4025113146892
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m50 kunststoff
Schlauchverschraubung Kst LKI-M PP Ø45mm M50x1,5 Polypropylen (PP) M50 x 1,5 IP54 LKI-M,AD45-M50
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einteilig:
ja
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
59.5 mm mm
Gesamtlänge:
62.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
59.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
35.5 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
45 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung m50, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 12,47*
€ 14,59*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 12,4522*
€ 14,6022*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 12,87*
€ 14,94*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 12,87*
€ 15,01*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 15,3795*
€ 17,8195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 17,8195*
€ 21,20521
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,3795*
€ 18,30161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 445,4875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020014012
ab € 1,71*
Ähnlich
Flexa
15020014020
ab € 2,56*
Ähnlich
Flexa
15020014025
ab € 3,32*
Ähnlich
Flexa
15020014032
ab € 3,94*
Ähnlich
Flexa
15020014040
ab € 7,09*
Ähnlich
Flexa
15020014063
ab € 15,44*
Ähnlich
Flexa
15020014016
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.