Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst LKI-M PP Ø36mm M40x1,5 Polypropylen (PP) M40 x 1,5 IP54 LKI-M,AD36-M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 15020014040 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020014040 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     262-B132C65
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020014040
EAN/GTIN:
     4025113146885
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
pvc kabelverschraubung m40
Schlauchverschraubung Kst LKI-M PP Ø36mm M40x1,5 Polypropylen (PP) M40 x 1,5 IP54 LKI-M,AD36-M40
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einteilig:
ja
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
50 mm mm
Gesamtlänge:
59 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
50 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
36 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung m40, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,3353*
€ 9,9353*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 8,59*
€ 10,25*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 9,4693*
€ 11,1893*
1
€ 5,46*
ab € 8,33*
€ 11,51*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 10,23848*
€ 11,96848*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,96848*
€ 14,24249
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23848*
€ 12,18379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 299,212* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020014012
ab € 1,72*
Ähnlich
Flexa
15020014020
ab € 2,55*
Ähnlich
Flexa
15020014025
ab € 3,32*
Ähnlich
Flexa
15020014032
ab € 3,95*
Ähnlich
Flexa
15020014050
ab € 10,59*
Ähnlich
Flexa
15020014063
ab € 15,35*
Ähnlich
Flexa
15020014016
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.