Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst LKI-M PP Ø10mm M12x1,5 Polypropylen (PP) M12 x 1,5 IP54 LKI-M,AD10-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchverschraubung Kst LKI-M PP Ø10mm M12x1,5 Polypropylen (PP) M12 x 1,5 IP54
Schlauchverschraubung Kst LKI-M PP Ø10mm M12x1,5 Polypropylen (PP) M12 x 1,5 IP54
Artikel-Nr.:
     262-B132C60
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020014012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Kst LKI-M PP Ø10mm M12x1,5 Polypropylen (PP) M12 x 1,5 IP54 LKI-M,AD10-M12
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einteilig:
ja
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
17.5 mm mm
Gesamtlänge:
38 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
17.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
5.5 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,7282*
€ 2,1982*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,7303*
€ 2,2003*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 2,25*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,26*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,12289*
€ 2,68289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,68289*
€ 3,19264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55289*
€ 3,03794
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12289*
€ 2,52624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 134,1445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020014020
ab € 2,57*
Ähnlich
Flexa
15020014025
ab € 3,88*
Ähnlich
Flexa
15020014032
ab € 4,62*
Ähnlich
Flexa
15020014040
ab € 8,34*
Ähnlich
Flexa
15020014050
ab € 12,40*
Ähnlich
Flexa
15020014063
ab € 18,02*
Ähnlich
Flexa
15020014016
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.