Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst USK-P PP Ø36mm PG29 Polypropylen (PP) 1Zoll IP65 Gew gr USK-P,AD36-PG29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132B51
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020130029
EAN/GTIN:
     4025113150448
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Schlauchverschraubung Kst USK-P PP Ø36mm PG29 Polypropylen (PP) 1Zoll IP65 Gew gr USK-P,AD36-PG29
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
54 mm mm
Gesamtlänge:
48 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
54 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
36 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 10,55*
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,6699*
€ 10,5699*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 8,89*
€ 10,81*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 8,9313*
€ 10,8613*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 10,65551*
€ 12,87551*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,87551*
€ 15,32186
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65551*
€ 12,68006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 321,88775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020130007
ab € 2,43*
Ähnlich
Flexa
15020130009
ab € 2,73*
Ähnlich
Flexa
15020130011
ab € 3,4899*
Ähnlich
Flexa
15020130013
ab € 4,4386*
Ähnlich
Flexa
15020130016
ab € 5,4075*
Ähnlich
Flexa
15020130021
ab € 6,48*
Ähnlich
Flexa
15020130036
ab € 13,90*
Ähnlich
Flexa
15020130048
ab € 25,0347*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.