Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauchverbinder TPE 10mm IP66 ger sw Thermoplastische Elastomere (TPE) RQK,AD2X10,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15020066210 Flexa RQK Schnellverschraubung TPE-Kupplung gerade für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
15020066210 Flexa RQK Schnellverschraubung TPE-Kupplung gerade für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
Artikel-Nr.:
     262-B132A94
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020066210
EAN/GTIN:
     4025113185983
Suchbegriffe:
Doppelschlaufen-Kupplung
Kunststoff-Kupplungen
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Wellschlauchverbinder TPE 10mm IP66 ger sw Thermoplastische Elastomere (TPE) RQK,AD2X10,0
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 115 °C
Farbe:
schwarz
Nenngröße:
10 - 10 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Weitere Suchbegriffe: Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, schlauchkupplung pom, schlauchkupplung, flexa schlauchkupplung, T-Stück, Verbinder für Schutzschlauch, Verbinder für Schutzschläuche, Winkelstück, Y-Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,611*
€ 2,291*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,6158*
€ 2,2958*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,79618*
€ 2,55618*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,8082*
€ 2,5782*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 1,8608*
€ 2,6508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,55618*
€ 3,04185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42618*
€ 2,88715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28618*
€ 2,72055
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18618*
€ 2,60155
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79618*
€ 2,13745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,5618* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020066207
ab € 1,611*
Ähnlich
Flexa
15020066208
ab € 1,76*
Ähnlich
Flexa
15020066209
ab € 1,77*
Ähnlich
Flexa
15020066201
ab € 2,46*
Ähnlich
Flexa
15020066202
ab € 2,691*
Ähnlich
Flexa
15020066203
ab € 3,931*
Ähnlich
Flexa
15020066204
ab € 4,3079*
Ähnlich
Flexa
15020066205
ab € 4,771*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.