Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauchverbinder TPE 21,2mm IP66 ger sw Thermoplastische Elastomere (TPE) RQK,AD2X21,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132A60
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020066201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelschlaufen-Kupplung
Kunststoff-Kupplungen
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Wellschlauchverbinder TPE 21,2mm IP66 ger sw Thermoplastische Elastomere (TPE) RQK,AD2X21,2
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 115 °C
Farbe:
schwarz
Nenngröße:
21.2 - 21.2 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, schlauchkupplung pom, schlauchkupplung, flexa schlauchkupplung, T-Stück, Verbinder für Schutzschlauch, Verbinder für Schutzschläuche, Winkelstück, Y-Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,621*
€ 3,591*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,6334*
€ 3,6134*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,67348*
€ 3,66348*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,92674*
€ 3,99674*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,9462*
€ 4,0162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,99674*
€ 4,75612
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79674*
€ 4,51812
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53674*
€ 4,20872
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92674*
€ 3,48282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,9674* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020066210
ab € 1,611*
Ähnlich
Flexa
15020066207
ab € 1,611*
Ähnlich
Flexa
15020066208
ab € 1,76*
Ähnlich
Flexa
15020066209
ab € 1,77*
Ähnlich
Flexa
15020066202
ab € 2,691*
Ähnlich
Flexa
15020066203
ab € 3,931*
Ähnlich
Flexa
15020066204
ab € 4,3079*
Ähnlich
Flexa
15020066205
ab € 4,771*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.