Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST SPR-EDU-AS IP40 Stahldr Ø17mm 1250N SPR-EDU-AS,AD17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 14011111013 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 14011111013 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-B131J00
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     14011111013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch ST SPR-EDU-AS IP40 Stahldr Ø17mm 1250N SPR-EDU-AS,AD17
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
17 mm mm
Biegeradius, statisch:
40 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N N
Einsatztemperatur:
0 - 0 °C
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Farbe:
metallic
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Gewicht:
0.24 kg/m kg/m
Hängelast:
450 N N
Innendurchmesser:
13 mm mm
Nenndurchmesser:
17 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP40
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Werkstoff:
Stahl
Zugfestigkeit:
500 N N
Weitere Suchbegriffe: Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, flexa metallschlauch, spiralband, Metall-Schutzschlauch, Schutzschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 61,99*
€ 68,45*
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 67,38*
€ 74,34*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 61,28*
€ 75,03*
1
€ 5,46*
ab € 61,97*
€ 75,71*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 91,22*
€ 108,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 9,122* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.