Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC AIRflex Ø21mm IP68 gr Polyvinylchlorid (PVC) 1250N AIRFLEX-KUW-PVC-AS,AD21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B131I64
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12031101016
EAN/GTIN:
     4025113133366
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Kabelschlauch
Kunststoffschlauch PVC AIRflex Ø21mm IP68 gr Polyvinylchlorid (PVC) 1250N AIRFLEX-KUW-PVC-AS,AD21
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21 mm mm
Biegeradius, statisch:
17 mm mm
Druckfestigkeit:
1250 N N
Einsatztemperatur:
-25 - 80 °C
Farbe:
grau
Flexibilität:
flexibel
Innendurchmesser:
16 mm mm
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
kunststoffummantelter Federstahl
Zugfestigkeit:
100 N N
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach N:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,902*
€ 10,142*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,224*
€ 10,564*
21 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 55,89*
€ 72,17*
5 Tage
1
1
pro Paket
€ 6,40*
ab € 57,78*
€ 73,99*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 84,29*
€ 105,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 8,429* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12031101013
ab € 44,18*
Ähnlich
Flexa
12031101029
ab € 90,59*
Ähnlich
Flexa
12031101021
ab € 58,47*
Ähnlich
Flexa
12031101007
ab € 30,32*
Ähnlich
Flexa
12031101010
ab € 3,849*
Ähnlich
Flexa
12031101015
ab € 49,01*
Ähnlich
Flexa
12031101038
ab € 128,58*
Ähnlich
Flexa
12031101048
ab € 193,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.