Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC AIRflex Ø19mm IP68 gr Polyvinylchlorid (PVC) 1250N AIRFLEX-KUW-PVC-AS,AD19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B131I63
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12031101015
EAN/GTIN:
     4025113133359
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Kabelschlauch
Kunststoffschlauch PVC AIRflex Ø19mm IP68 gr Polyvinylchlorid (PVC) 1250N AIRFLEX-KUW-PVC-AS,AD19
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
19 mm mm
Biegeradius, statisch:
15 mm mm
Druckfestigkeit:
1250 N N
Einsatztemperatur:
-25 - 80 °C
Farbe:
grau
Flexibilität:
flexibel
Innendurchmesser:
15 mm mm
Nenndurchmesser:
19 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
kunststoffummantelter Federstahl
Zugfestigkeit:
100 N N
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach N:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 53,16*
€ 61,13*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 49,59*
€ 63,53*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 49,42*
€ 63,57*
1
€ 5,46*
ab € 50,66*
€ 64,81*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 51,22*
€ 65,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 4,942* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12031101016
ab € 55,17*
Ähnlich
Flexa
12031101013
ab € 44,18*
Ähnlich
Flexa
12031101021
ab € 59,67*
Ähnlich
Flexa
12031101029
ab € 90,56*
Ähnlich
Flexa
12031101007
ab € 30,14*
Ähnlich
Flexa
12031101010
ab € 38,60*
Ähnlich
Flexa
12031101038
ab € 129,10*
Ähnlich
Flexa
12031101048
ab € 193,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.