Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 1p sw 80A 1,5-16qmm Thermopl 276mm Schraub LEGRAND004858


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 004858 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Legrand 004858 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-B128J72
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004858
EAN/GTIN:
     3245060048587
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Klemmenabdeckung
hauptleitungsklemme 1pol
klemmenabdeckung
Klemmleiste 1p sw 80A 1,5-16qmm Thermopl 276mm Schraub LEGRAND004858
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 - 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
80 A
Breite:
276 mm
Farbe:
schwarz
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,29*
€ 25,25*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,31*
€ 26,97*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 20,89*
€ 28,81*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 21,75*
€ 30,04*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 29,02*
€ 39,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.