Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 1p gr 80A 1,5-16qmm Thermopl 276mm Schraub LEGRAND004828


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 004828 Anschlussblock
Legrand 004828 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     262-B128J66
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 1pol
hauptleitungsklemme
Klemmleiste 1p gr 80A 1,5-16qmm Thermopl 276mm Schraub LEGRAND004828
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 - 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
80 A
Breite:
276 mm
Farbe:
grau
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,18*
€ 16,42*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,61*
€ 18,03*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 13,57*
€ 19,37*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,13*
€ 20,10*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 18,85*
€ 26,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.