Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 1p 100A 1,5-25qmm 192mm Schraub LEGRAND004807


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 004807 Elektrischer Kontakt
Legrand 004807 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-B128J60
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004807
EAN/GTIN:
     3245060048075
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 1pol
hauptleitungsklemme
Klemmleiste 1p 100A 1,5-25qmm 192mm Schraub LEGRAND004807
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 - 25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
100 A
Breite:
192 mm
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,9818*
€ 18,7418*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,29*
€ 20,28*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,35*
€ 20,46*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 15,45*
€ 21,95*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,15*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.