Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 1p 100A 1,5-25qmm 157mm Schraub LEGRAND004806


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 004806 Elektrischer Kontakt
Legrand 004806 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-B128J59
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004806
EAN/GTIN:
     3245060048068
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 1pol
hauptleitungsklemme
Klemmleiste 1p 100A 1,5-25qmm 157mm Schraub LEGRAND004806
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 - 25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
100 A
Breite:
157 mm
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,83*
€ 9,81*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,34*
€ 10,55*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,66*
€ 11,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,21*
€ 14,61*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.