Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 1p 100A 1,5-25qmm 122mm Schraub LEGRAND004805


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 004805 Elektrischer Kontakt
Legrand 004805 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-B128J58
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004805
EAN/GTIN:
     3245060048051
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 1pol
hauptleitungsklemme
Klemmleiste 1p 100A 1,5-25qmm 122mm Schraub LEGRAND004805
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 - 25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
100 A
Breite:
122 mm
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 7,18*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,17*
€ 7,67*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 7,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,14*
€ 10,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.