Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung K ge Kabel Ø4,3-5,3mm Kst 8x3mm rast LEGRAND038370


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legrand 038370 Kabelmarkierer
Legrand 038370 Kabelmarkierer
Legrand 038370 Kabelmarkierer
Artikel-Nr.:
     262-B128J28
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     038370
EAN/GTIN:
     3245060383701
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung K ge Kabel Ø4,3-5,3mm Kst 8x3mm rast LEGRAND038370
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
4.3 - 5.3 mm mm
Art des Aufdrucks:
K
Aufdruck:
Buchstaben
Ausführung:
Kabelmarker
Breite:
3 mm
Farbe:
gelb
Kabeldurchmesser:
4.3 - 5.3 mm
Länge:
8 mm mm
Montageart:
rasten
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, legrand kabelbeschriftung, zackband, kabelbeschriftung gelb, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,804*
€ 33,804*
€ 5,46*
ab € 25,632*
€ 34,971*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,532*
€ 35,961*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,832*
€ 36,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,656*
€ 45,756*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,756*
€ 54,44964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,174*
€ 53,75706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,696*
€ 50,80824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,175*
€ 48,99825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,795*
€ 47,35605
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,656*
€ 41,24064
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,11552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.