Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung L ge Etikett Kst 8x5mm Textf Mit Textfeld rast LEGRAND038421


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 038421 Kabelmarkierer
Legrand 038421 Kabelmarkierer
Legrand 038421 Kabelmarkierer
Artikel-Nr.:
     262-B128H61
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     038421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung L ge Etikett Kst 8x5mm Textf Mit Textfeld rast LEGRAND038421
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
0 - 0 mm mm
Art des Aufdrucks:
L
Aufdruck:
Buchstaben
Ausführung:
Etikett
Breite:
5 mm
Farbe:
gelb
Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm
Länge:
8 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
rasten
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Buchstaben-Etiketten, Buchstabenetikett, Selbstklebende Buchstaben, legrand kabelbeschriftung, zackband, kabelmarkierung l, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
600
€ 4,95*
ab € 0,0462*
€ 0,066*
15 Tage
unbekannt
600
€ 6,50*
ab € 0,0479*
€ 0,0679*
23 Tage
unbekannt
600
€ 5,90*
ab € 0,0477*
€ 0,068*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0456*
€ 0,0705*
Lager 262
600
€ 5,95*
ab € 0,05969*
€ 0,08259*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,08259*
€ 0,09828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07799*
€ 0,09281
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05969*
€ 0,07103
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 49,554* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.