Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung - ge Kabel Ø0,8-2,2mm Kst 5x2,3mm rast LEGRAND038143


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 038143 Kabelmarkierer
Legrand 038143 Kabelmarkierer
Legrand 038143 Kabelmarkierer
Legrand 038143 Kabelmarkierer
Legrand 038143 Kabelmarkierer
Artikel-Nr.:
     262-B128C79
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     038143
EAN/GTIN:
     3245060381431
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierung - ge Kabel Ø0,8-2,2mm Kst 5x2,3mm rast LEGRAND038143
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
0.8 - 2.2 mm mm
Aufdruck:
Symbole
Ausführung:
Kabelmarker
Breite:
2.3 mm
Farbe:
gelb
Kabeldurchmesser:
0.8 - 2.2 mm
Länge:
5 mm mm
Montageart:
rasten
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, legrand kabelbeschriftung, zackband, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
300
€ 7,90*
ab € 0,04687*
€ 0,07207*
300
€ 5,46*
ab € 0,0487*
€ 0,0745*
23 Tage
nicht lagernd
300
€ 4,95*
ab € 0,0512*
€ 0,0778*
17 Tage
unbekannt
300
€ 6,50*
ab € 0,0528*
€ 0,0799*
Lager 262
300
€ 5,95*
ab € 0,0655*
€ 0,0984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 29,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.