| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B126J94 Herst.-Nr.: 775-646 EAN/GTIN: 4044918649667 |
| |
|
| | |
| Installationsklemme 20A Serie 775 gr 0,08-4qmm 3pot APL_erf. Federzugans 775-646 Weitere Informationen: | | Abschlussplatte erforderlich: | ja | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.08 - 2.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.25 - 2.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.08 - 4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0.08 - 4 mm² | Anzahl der Potentiale: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Federzuganschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Federzuganschluss | Bemessungsspannung: | 250 V V | Bemessungsstrom In: | 20 A | Betriebstemperatur: | 105 - 105 °C | Breite: | 5 mm | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: | V0 | Grundfarbe: | grau | Höhe: | 43 mm | Montageart: | Hutschiene TH35 | Tiefe: | 91 mm | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etagenklemme, Installations-Etagenklemme, Installationsklemme, Klemme, Reihenklemme |
| | |
| |