Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B126E95 Herst.-Nr.: 264-369 EAN/GTIN: 4017332285377 |
| |
|
| | |
| AbschlZwischenplatte Serie 264 rastb or 264-369 Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: | V0 | Farbe: | orange | Rastbar: | ja | Stärke: | 4 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme, Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Deckel, Distanzdeckel, Distanzplatte, Endplatte für Reihenklemme, Reihenklemmen-Abschlussplatte, Reihenklemmen-Endplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Trennplatte, Trennscheibe, Trennwand, Universalplatte, Zwischenplatte, Zwischenplatte für Reihenklemmen, Zwischenstück |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,0803* | € 0,1295* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,08064* | € 0,13014* | | | | | 26 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0816* | € 0,1309* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0821* | € 0,1322* | | | | Lager 262 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,11695* | € 0,18895* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,72375* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|