Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,08-1,5qmm Serie 279 18A 1Etage 4kl gr Hutschiene TH35 279-831


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenklemme 0,08-1,5qmm Serie 279 18A 1Etage 4kl gr Hutschiene TH35
Reihenklemme 0,08-1,5qmm Serie 279 18A 1Etage 4kl gr Hutschiene TH35
Artikel-Nr.:
     262-B126E52
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     279-831
EAN/GTIN:
     4044918520423
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
Reihenklemme 0,08-1,5qmm Serie 279 18A 1Etage 4kl gr Hutschiene TH35 279-831
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
18 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Etagen intern gebrückt:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
73 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
27 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 0,92*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 0,95*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7545*
€ 0,9545*
26 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,761*
€ 0,961*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,78126*
€ 0,99126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,99126*
€ 1,1796
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92126*
€ 1,0963
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78126*
€ 0,9297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 99,126* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114
ab € 33,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-142
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-502
ab € 1,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-503
ab € 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-504
ab € 1,724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-505
ab € 1,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-566
ab € 1,714*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.