Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B125B60 Herst.-Nr.: 2016-404 EAN/GTIN: 4055143702119 |
| |
|
| | |
| Querverbinder 4p Serie 2016 steckb isol 76A m.Berührungss 2016-404 Weitere Informationen: | | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 4 | Ausführung: | Querverbinder | Bemessungsspannung: | 800 V V | Bemessungsstrom In: | 76 A | Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e: | ja | Isoliert: | ja | Mit Berührungsschutz: | ja | Montageart: | steckbar | Rastermaß: | 12 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckbrücke 4 polig, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 4,45* | ab € 1,6916* | € 2,2316* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,89* | € 2,50* | | | | | 24 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 1,90* | € 2,51* | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 2,0092* | € 2,6392* | | | | Lager 262 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 2,40525* | € 3,13525* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 78,38125* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|