Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücker 4-fach Nennstrom 76A 2016-404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2016-404 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2016-404 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     3517I-25962849
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-404
EAN/GTIN:
     4055143702119
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder

Kammbrücker 4-fach Nennstrom 76A 2016-404

Brücker
4-fach
isoliert
lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: steckbrücke 4 polig
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 1,6916*
€ 2,2816*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,53*
30 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,90*
€ 2,54*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 2,0092*
€ 2,6792*
25
Frei Haus
ab € 2,0496*
€ 2,7196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6792*
€ 3,18825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4892*
€ 2,96215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3492*
€ 2,79555
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0092*
€ 2,39095
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 66,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-402
ab € 0,6048*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-403
ab € 1,146*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 2,274*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-433
ab € 1,36*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-434
ab € 2,02365*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-435
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.