Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 2p gr Serie 260 18A Thermopl 0,08-1,5qmm 30,5mm Federzugans 260-202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmleiste 2p gr Serie 260 18A Thermopl 0,08-1,5qmm 30,5mm Federzugans
Klemmleiste 2p gr Serie 260 18A Thermopl 0,08-1,5qmm 30,5mm Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-B125B12
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     260-202
EAN/GTIN:
     4044918594158
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Europaklemmleiste
Geräteklemme
Klemmleiste 2p gr Serie 260 18A Thermopl 0,08-1,5qmm 30,5mm Federzugans 260-202
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
18 A
Betriebstemperatur:
-30 - 85 °C
Bohrlochabstand mittig:
24.1 mm
Breite:
30.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
17 mm
Polzahl:
2
Tiefe:
25 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,7669*
€ 0,9669*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,7828*
€ 0,9928*
100
Frei Haus
ab € 0,7844*
€ 0,9944*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,00*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,09961*
€ 1,33961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,33961*
€ 1,59414
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26961*
€ 1,51084
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09961*
€ 1,30854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 133,961* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-138
ab € 50,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
260-402
ab € 0,1996*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
260-405
ab € 59,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00502*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.