Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 260-202 Anschlussblock 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 260-202 Anschlussblock 2P Grau
Wago 260-202 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31569776
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     260-202
EAN/GTIN:
     k.A.
4-Leiter-Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35; 2-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
30.5 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
17 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,005*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-138
ab € 51,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
260-402
ab € 0,1996*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
260-405
ab € 59,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00505*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.