Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B125A90 Herst.-Nr.: 2009-110 EAN/GTIN: 4044918102483 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung ws Serie 2009 RM=11mm unbedruckt horizvert 2009-110 Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Rastermaß: | 11 mm mm | Symbol Aufdruck: | unbedruckt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, wago kontakttechnik klemmenmarkierung, zackband, kabelmarkierer weiß, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 93,51* | € 110,94* | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 96,12* | € 114,30* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 99,99* | € 118,64* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 6,40* | ab € 102,52* | € 120,84* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 106,39* | € 126,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|