Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 10p Serie 2001 steckb isol 18A m.Berührungss 2001-410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder 10p Serie 2001 steckb isol 18A m.Berührungss
Querverbinder 10p Serie 2001 steckb isol 18A m.Berührungss
Artikel-Nr.:
     262-B124J30
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Querverbinder 10p Serie 2001 steckb isol 18A m.Berührungss 2001-410
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
18 A
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
4.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,01*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,5808*
€ 2,1208*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6124*
€ 2,1624*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,50*
€ 2,26*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,8924*
€ 2,5324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5324*
€ 3,01356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3324*
€ 2,77556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2024*
€ 2,62086
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8924*
€ 2,25196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 63,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-1401
ab € 0,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-1404
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-1407
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.