Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücker 10-fach Nennstrom 18A 2001-410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2001-410 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2001-410 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     3517I-25962821
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-410
EAN/GTIN:
     4055143699440
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder

Kammbrücker 10-fach Nennstrom 18A 2001-410

Brücker
10-fach
isoliert
lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
4,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssteg, Querverbinder, Querbrücker, Brückungskamm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,01*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,5808*
€ 2,1208*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6124*
€ 2,1624*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,50*
€ 2,26*
3 Tage
336
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,72*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1208*
€ 2,52375
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9908*
€ 2,36905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8408*
€ 2,19055
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5808*
€ 1,88115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 53,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-1401
ab € 0,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-1404
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-1407
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.