Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 2p Serie 2016 steckb isol 76A m.Berührungss 2016-402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder 2p Serie 2016 steckb isol 76A m.Berührungss
Querverbinder 2p Serie 2016 steckb isol 76A m.Berührungss
Artikel-Nr.:
     262-B124F62
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-402
EAN/GTIN:
     4055143702072
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese
Querverbinder 2p Serie 2016 steckb isol 76A m.Berührungss 2016-402
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
76 A
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
12 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, steckbrücke 2pol wago, sport stirrup, klemmen querverbinder wago, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6048*
€ 0,8348*
2 Tage
131
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 1,03*
1 Tag
173
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,67799*
€ 1,04799*
1 Tag
94
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,68*
€ 1,05*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,85808*
€ 1,30808*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30808*
€ 1,55662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16808*
€ 1,39002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11808*
€ 1,33052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06808*
€ 1,27102
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99808*
€ 1,18772
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85808*
€ 1,02112
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-403
ab € 1,146*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-404
ab € 1,6916*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 2,264*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-433
ab € 1,35*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-434
ab € 2,02365*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-435
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.