Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücker 2-fach lichtgrau isoliert 76A 2016-402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2690561
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-402
EAN/GTIN:
     4055143702072
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese
Brücker; 2-fach; isoliert; lichtgrau Montageart: steckbar, Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Bemessungsspannung: 800 V, Rastermaß: 12 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 2, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 76 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true Farbe: lichtgrau Ausführung: 2-fach
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2016-402
Weitere Suchbegriffe: Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, steckbrücke 2pol wago, sport stirrup, klemmen querverbinder wago, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme, Ex-Reihenklemme, Ex-i Klemme, Klemme (für Ex-Bereich)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6048*
€ 0,8248*
3 Tage
192
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 1,00*
2 Tage
262
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,67799*
€ 1,01799*
Lager 6808
94
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,68*
€ 1,02*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,7895*
€ 1,0595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-403
ab € 1,146*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-404
ab € 1,6916*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 2,274*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-433
ab € 1,1992*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-434
ab € 2,02365*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-435
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.