Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 2p gr Serie 2006 steckb isol 41A m.Berührungss 2006-402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder 2p gr Serie 2006 steckb isol 41A m.Berührungss
Querverbinder 2p gr Serie 2006 steckb isol 41A m.Berührungss
Artikel-Nr.:
     262-B124F61
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-402
EAN/GTIN:
     4055143701358
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Querverbinder 2p gr Serie 2006 steckb isol 41A m.Berührungss 2006-402
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
41 A
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
7.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: steckbrücke 2pol wago, klemmen querverbinder, klemmen querverbinder wago, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2624*
€ 0,4124*
2 Tage
261
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,29*
€ 0,46*
1 Tag
59
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,29416*
€ 0,46416*
1 Tag
59
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,30*
€ 0,47*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,37191*
€ 0,59191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59191*
€ 0,70437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49191*
€ 0,58537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48191*
€ 0,57347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42191*
€ 0,50207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41191*
€ 0,49017
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37191*
€ 0,44257
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1201
ab € 0,7534*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1207
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1301
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.