Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse verdichteter Leiter 120qmm sektorf120° Kabelschverb DIN gvzinnt VHD1203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B121I36
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     VHD1203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel
Hülse verdichteter Leiter 120qmm sektorf120° Kabelschverb DIN gvzinnt VHD1203
Weitere Informationen:
Leiter-Form:
sektorförmig 120°
Länge geeignet für:
Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung
Nennquerschnitt:
120 mm²
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse, Crimprohr, Hülse, Hülse für Presskabelschuhe, Hülse für Rohrkabelschuhe, Hülse für verdichtete Leiter, Hülse verdichteter Leiter, Leiterhülse, Rohrkabelschuhhülse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,39519*
€ 1,75519*
50
€ 5,46*
ab € 1,3782*
€ 1,7582*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,52*
€ 1,89*
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,5288*
€ 1,9188*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,83208*
€ 2,26208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,26208*
€ 2,69188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22208*
€ 2,64428
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,06208*
€ 2,45388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,01208*
€ 2,39438
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,83208*
€ 2,18018
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,104* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.