Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz AC 1SHilf 230V50Hz 0,004A 184V60Hz EMG12-REL/KSR-230/1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phoenix 2944494 Leistungsrelais Grün
Phoenix 2944494 Leistungsrelais Grün
Artikel-Nr.:
     262-B119G35
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2944494
EAN/GTIN:
     4017918081591
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaismodul
Hilfsschütz AC 1SHilf 230V50Hz 0,004A 184V60Hz EMG12-REL/KSR-230/1
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
0.004 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
184 - 184 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
12 mm
Höhe:
65.5 mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leistungsrelais, ly relais, hilfsschütz 1s, Einbaugerät, Gleichstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Hilfsschütz mit Wechselstrom, Hilfsschütz, Relais, Installationsschütz, Klein-Hilfsschütz, Kleinschütz, Koppel-Hilfsschütz, Miniatur-Relais, Print-Relais, Reiheneinbaugerät, Schütz, Schützbaustein, Steck-Relais, Steuerschütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 352,154*
€ 402,934*
Frei Haus
ab € 354,70*
€ 403,90*
Frei Haus
ab € 371,68*
€ 421,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 396,50*
€ 451,71*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 406,00*
€ 462,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 402,934*
€ 479,49146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 383,984*
€ 456,94096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 370,434*
€ 440,81646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 364,744*
€ 434,04536
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 352,154*
€ 419,06326
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 35,2154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.