Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,08-2,5qmm 1Etage bl 24A TS35 Hutschiene TH35 ST2,5-QUATTROBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B119F67
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031319
EAN/GTIN:
     4017918186791
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
phönix contact reihenklemmen blau
Reihenklemme 0,08-2,5qmm 1Etage bl 24A TS35 Hutschiene TH35 ST2,5-QUATTROBU
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Breite:
5.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
blau
Höhe:
72 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
36.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,25*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,02337*
€ 1,31337*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,057*
€ 1,347*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,93*
€ 1,41*
2 Tage
129
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,97385*
€ 1,47385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,31337*
€ 1,56291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21337*
€ 1,44391
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16337*
€ 1,38441
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02337*
€ 1,21781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,6685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
3030514
ab € 0,272*
Zubehör
Phoenix Contact
3030513
ab € 0,275*
Zubehör
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,086*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2909909
ab € 26,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.