Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Kurzschlussstecker
>
Artikel
Querverbinder 2p rt steckb isol 17,5A m.Berührungss FBS2-4
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B117B19
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3030116
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Querverbinder 2p rt steckb isol 17,5A m.Berührungss FBS2-4
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
4.2 mm mm
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Phönix PG:A1 Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
Steckbrücke
,
reihenklemmen phoenix contact
,
reihenklemmen
,
Brücke
,
Brücke für Reihenklemme
,
Brücker für Reihenklemme
,
Brückungskamm
,
Doppelleitungsbrücker
,
Doppelleitungs-Brückungskamm
,
Doppelteilungsbrücker
,
Drahtkettenbrücker
,
Einlegebrücke
,
Einlegebrücker
,
Feste Brücke für Reihenklemme
,
Kettenbrücke
,
Leitungsbrücker
,
Querbrücker
,
Querverbinder
,
Querverbinder für Reihenklemme
,
Querverbinder/Brücker für Reihenklemme
,
Querverbindung
,
Reduzierverbinder
,
Reihenklemme
,
Reihenklemmen-Brücke
,
Reihenklemmen-Querverbinder
,
Reihenklemmen-Zubehör
,
Schachtelbrücker
,
Schachtelverbinder
,
Schaltbarer Brücker
,
Schaltbrücke
,
Trennbrücker
,
Verbinder
,
Verbindungskamm
,
Verbindungsstecker
,
Verbindungssteg
,
Vertikalbrücker
,
Zubehör für Reihenklemme
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,2448*
€ 0,3248*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,27384*
€ 0,36384*
Lager 4792
3 Tage
178
50
€ 6,95*
ab € 0,2784*
€ 0,3724*
Lager 96KMA
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2912*
€ 0,3812*
Lager 6318
11 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,2921*
€ 0,3821*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,36384*
€ 0,43297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35384*
€ 0,42107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29384*
€ 0,34967
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,27384*
€ 0,32587
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 18,192* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Initiatoren-/Aktorenklemme
Phoenix Contact
1099906
€ 3,3178*
Ähnlich
Phoenix Contact 3005947 Steckbrücke FBS 2-10
Phoenix Contact
3005947
€ 0,743*
Ähnlich
Phoenix Contact 3005963 Steckbrücke FBS 2-16
Phoenix Contact
3005963
€ 1,16*
Ähnlich
Phoenix Contact 3030161 Steckbrücke Rot 1 St.
Phoenix Contact
3030161
€ 0,2593*
Ähnlich
Phoenix Contact 3030187 Steckbrücke FBS 4-5
Phoenix Contact
3030187
€ 0,7356*
Ähnlich
Phoenix Contact 3030190 Steckbrücke FBS 5-5
Phoenix Contact
3030190
€ 0,9716*
Ähnlich
Phoenix Contact 3030213 Steckbrücke FBS 10-5
Phoenix Contact
3030213
€ 2,007*
Ähnlich
Phoenix Contact 3030226 Steckbrücke FBS 20-5
Phoenix Contact
3030226
€ 4,36*
Ähnlich
Phoenix Contact 3030271 Steckbrücke FBS 10-6
Phoenix Contact
3030271
€ 2,379*
Ähnlich
Phoenix Contact 3030284 Steckbrücke FBS 2-8
Phoenix Contact
3030284
€ 0,478*
Ähnlich
Phoenix Contact 3030297 Steckbrücke FBS 3-8
Phoenix Contact
3030297
€ 0,795*
Ähnlich
Phoenix Contact 3030336 Steckbrücke FBS 2-6
Phoenix Contact
3030336
€ 0,2796*
Ähnlich
Phoenix Contact FBS 2-12 - Steckbrücke FBS 2-12 Inhalt: 10 Stück (3005950)
Phoenix Contact
3005950
€ 1,03*
Ähnlich
Phoenix Contact Steckbrücke für Abschlussblock
Phoenix Contact
3030174
€ 0,4798*
Ähnlich
Steckbrücke
Phoenix Contact
3030158
€ 2,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.