Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstecker 1p Ø8mm anreihb rt PS-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B116J56
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031005
EAN/GTIN:
     4017918818944
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Durchgangsklemme
Prüfspitze
Prüfstecker 1p Ø8mm anreihb rt PS-8
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Farbe:
rot
Polzahl:
1
Stiftdurchmesser:
8 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Messstecker, Prüfstecker, Stecker, Testadapter, Teststecker, Teststecker Reihenklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,991*
€ 3,971*
10
€ 4,98*
ab € 3,182*
€ 4,222*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,31964*
€ 4,37964*
10
€ 3,90*
ab € 3,329*
€ 4,389*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,35795*
€ 4,42795*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,42795*
€ 5,26926
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26795*
€ 5,07886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94795*
€ 4,69806
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,35795*
€ 3,99596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,2795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3030970
€ 3,79*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030983
€ 3,80*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030996
€ 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.