Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreih-Prüfstecker f. ST 6 rot PS-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anreih-Prüfstecker f. ST 6 rot PS-8
Anreih-Prüfstecker f. ST 6 rot PS-8
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85960901
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031005
EAN/GTIN:
     4017918818944
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Durchgangsklemme
Prüfspitze

Anreih-Prüfstecker f. ST 6 rot PS-8

Prüfstecker, Anreihprüfstecker, Polzahl: 1, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anreihbar:
ja
Polzahl:
1
Rastermaß:
8,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,991*
€ 3,971*
10
€ 4,98*
ab € 3,182*
€ 4,222*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,31964*
€ 4,37964*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,329*
€ 4,389*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,389*
€ 5,22291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,239*
€ 5,04441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,919*
€ 4,66361
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,329*
€ 3,96151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3030970
€ 3,79*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030983
€ 3,80*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030996
€ 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.