Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstecker 1p Ø4mm anreihb rt PS-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B116I93
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030970
EAN/GTIN:
     4017918818913
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Durchgangsklemme
Laborstecker
Prüfstecker 1p Ø4mm anreihb rt PS-4
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Farbe:
rot
Polzahl:
1
Stiftdurchmesser:
4 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Messstecker, Prüfstecker, Stecker, Testadapter, Teststecker, Teststecker Reihenklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 3,79*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,907*
€ 3,827*
10
€ 4,98*
ab € 3,093*
€ 4,063*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,21719*
€ 4,22719*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,25444*
€ 4,28444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,28444*
€ 5,09848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11444*
€ 4,89618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80444*
€ 4,52728
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,25444*
€ 3,87278
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,8444* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036712
€ 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.