Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 2p gr 32A 0,25-4qmm Duropl 20mm Schraub G5/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B116I21
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2716020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Klemmleiste 2p gr 32A 0,25-4qmm Duropl 20mm Schraub G5/2
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 0.2 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
32 A
Betriebstemperatur:
-60 - 85 °C
Breite:
20 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
grau
Höhe:
24 mm
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
2
Tiefe:
22 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Durchgangsklemme, phönix contact durchgangsklemme grau, durchgangsklemme phoenix contact, durchgangsklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,2684*
€ 1,6184*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,35*
€ 1,72*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,40479*
€ 1,78479*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4086*
€ 1,7886*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,48326*
€ 1,88326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,88326*
€ 2,24108
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75326*
€ 2,08638
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48326*
€ 1,76508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 94,163* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1301407
ab € 24,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1401404
ab € 0,0508*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2720029
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.