Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme 17,5A 0,25-4qmm 1p gr Schraub DFK-4,8


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B116D07
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0706032
EAN/GTIN:
     4017918003685
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix contact
Durchführungsklemme 17,5A 0,25-4qmm 1p gr Schraub DFK-4,8
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussposition:
seitlich
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Breite/Rastermaß:
6.1 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
grau
Maß senkrecht zu Montageplatte innen:
0.2 mm mm
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,40*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,1182*
€ 1,4482*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,13531*
€ 1,46531*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,1615*
€ 1,4915*
30 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,221*
€ 1,561*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 1,46531*
€ 1,74372
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,41531*
€ 1,68422
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,37531*
€ 1,63662
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,32531*
€ 1,57712
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 1,13531*
€ 1,35102
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,13531* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 73,2655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201139
ab € 1,671*
Zubehör
Phoenix Contact
0201142
ab € 0,56553*
Zubehör
Phoenix Contact
0201155
ab € 0,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,558*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.