Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,5qmm 24mm kurzschl.fest isol Für kurzschlussfeste Leitungen sw AI1,5-18BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B116A53
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200056
EAN/GTIN:
     4017918093709
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
Aderendhülse 1,5qmm 24mm kurzschl.fest isol Für kurzschlussfeste Leitungen sw AI1,5-18BK
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
16
Bauform:
Standard
Farbe:
schwarz
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
24 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: aderendhülse isoliert, Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 2,80*
€ 3,90*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,90*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,94*
€ 4,07*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,93*
€ 4,07*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,951*
€ 4,111*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,111*
€ 4,89209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,041*
€ 4,80879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,911*
€ 4,65409
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,711*
€ 4,41609
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,261*
€ 3,88059
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,951*
€ 3,51169
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02951* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.