Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 8f 100V 6A 0,28-0,5qmm ge f.Massivleiter 1001.8.06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckklemme 8f 100V 6A 0,28-0,5qmm ge f.Massivleiter
Steckklemme 8f 100V 6A 0,28-0,5qmm ge f.Massivleiter
Artikel-Nr.:
     262-B115H48
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126193794
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckklemme 8f 100V 6A 0,28-0,5qmm ge f.Massivleiter 1001.8.06
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
8
Farbe:
gelb
Geeignet für Massivleiter:
ja
Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Nennquerschnitt:
0.28 - 0.5 mm²
Nennspannung:
100 V V
Nennstrom:
6 A A
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme 8-leiter, dosenklemme, hkl dosenklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,46*
€ 0,66*
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4858*
€ 0,6958*
1
€ 5,46*
ab € 0,45*
€ 0,81*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,6432*
€ 1,1332*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,66341*
€ 1,15341*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15341*
€ 1,37256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90341*
€ 1,07506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86341*
€ 1,02746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79341*
€ 0,94416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76341*
€ 0,90846
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66341*
€ 0,78946
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,24*
Ähnlich
HKL
4011126193800
ab € 0,66341*
Ähnlich
HKL
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.