Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 8f 450V 24A 1-2,5qmm f.Massivleit 2004/2.5/8.90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B115F42
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126378719
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckklemme 8f 450V 24A 1-2,5qmm f.Massivleit 2004/2.5/8.90
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
15 - 18
Anzahl der Klemmstellen:
8
Geeignet für Massivleiter:
ja
Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Nennquerschnitt:
1 - 2.5 mm²
Nennspannung:
450 V V
Nennstrom:
24 A A
Transparent:
ja
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme 2.5 qmm, dosenklemme, dosenklemme 8-leiter, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,417*
€ 0,597*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,44*
€ 0,63*
1
€ 5,46*
ab € 0,41*
€ 0,75*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,652*
€ 1,152*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,83248*
€ 1,43248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43248*
€ 1,70465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12248*
€ 1,33575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08248*
€ 1,28815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98248*
€ 1,16915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96248*
€ 1,14535
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,83248*
€ 0,99065
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1702*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1072*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1366*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2723*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2744*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3689*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.