Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 1p 41A 2,5-6qmm Thermopl 45mm Transparent Schraub B65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste 1p 41A 2,5-6qmm Thermopl 45mm Transparent Schraub B65
Artikel-Nr.:
     262-B115C27
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126354027
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Klemmleiste 1p 41A 2,5-6qmm Thermopl 45mm Transparent Schraub B65
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 - 6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
5
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
450 V V
Bemessungsstrom In:
41 A
Breite:
45 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
22.5 mm
Polzahl:
1
Tiefe:
45 mm
Transparent:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: hkl dosenklemme, dosenklemme, dosenklemmen 6qmm, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 4,28*
€ 6,53*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,2911*
€ 6,5411*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,1673*
€ 6,9073*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,843*
€ 9,863*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,863*
€ 11,73697
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,393*
€ 11,17767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,923*
€ 10,61837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,633*
€ 10,27327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,283*
€ 9,85677
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,843*
€ 8,14317
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.