Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelmanschette Ø418mm L0,25mm UV-best Verstärkte Konstruktion hfr GEIWRAP-18/4-250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gelmanschette Ø418mm L0,25mm UV-best Verstärkte Konstruktion hfr GEIWRAP-18/4-250
Artikel-Nr.:
     262-B104A54
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     971920-000
EAN/GTIN:
     4015899500711
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
te connect.raychem reparaturmansche...
reparaturmanschette
Gelmanschette Ø418mm L0,25mm UV-best Verstärkte Konstruktion hfr GEIWRAP-18/4-250
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gelmanschette
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
18 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4 mm
Länge:
0.25 mm mm
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,40004*
€ 134,57004*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 159,3336*
€ 197,27364*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,27364*
€ 234,75563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,50364*
€ 232,64933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,7836*
€ 229,41248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,34362*
€ 221,74891
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,3336*
€ 189,60698
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 26,5556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tyco
GELWRAP-33
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.